VESTIL CBFC-500-AIR เครนตั้งพื้น เคาน์เตอร์บาลานซ์ ระบบขับเคลื่อนลม 500 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนตั้งพื้น |
ความยาวฐาน | 70 " |
ความกว้างฐาน | 29 " |
บูมยาว | 53 1/2 "ถึง 77 1/2" |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | ไนลอนที่เติมแก้ว, ฟีนอล |
ความกว้างของล้อ | 2" แบบแข็ง, 3" หมุนได้ |
สี | สีน้ำเงิน |
ออกแบบ | เคาน์เตอร์ยอดคงเหลือ |
ฟังก์ชัน | เครนตั้งพื้น |
แขนลดลงขยายเต็มที่ | 5" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ยกแขนขึ้นจนสุด | 90 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแขนลดลง | ความยาวฐาน | ความจุ | วัสดุ | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | แหล่งพลังงาน | ยกแขนขึ้นจนสุด | ยกแขนสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีบีเอฟซี-500 | 5" | 70 " | ปอนด์ 500 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿175,116 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-1000 | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿283,296 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-2000 | 15 " | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 96 " | ด้วยมือ | - | 96 " | ฿321,835 | RFQ
| |
CBFC-1000-AIR | - | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | นิวเมติก | 90 " | - | ฿298,142 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-1000-ดีซี | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | - | - | - | 90 " | ฿321,976 | RFQ
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | - | - | 96 " | - | ฿392,338 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-2000-ดีซี | - | 94 " | - | อลูมิเนียม | - | - | - | 96 " | ฿419,288 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.