Vestil Hwss-1200-nr | กว้านสแตนเลส 1200 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL กว้านสแตนเลส HWSS-1200-NR, 1200 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7UME รุ่น: HWSS-1200-NR
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
฿16,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกว้านมือ
ความยาวแผ่นฐาน5 1 / 2 "
ความหนาของแผ่นฐาน1 / 8 "
ความกว้างของแผ่นฐาน3 1 / 2 "
ความจุปอนด์ 1200
สีเงิน
ความลึก6"
อัตราส่วนเกียร์4.2:1
เกรดเกรด 304
สีของมือจับสีดำสีเงิน
รวมด้ามจับใช่
ความยาวจับ8 1 / 4 "
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง11.5 "
ความยาว6"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
หน่วยวัดแต่ละ
รูยึด Dia.3 / 8 "
จำนวนรูยึด5
ความยาวแผ่น5-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น1 / 8 "
ความกว้างของแผ่น3-1 / 2 นิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-hwss-1200-nr.pdf
ชนิดภาพเขียนเดียว
ความกว้าง10.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.62
ความสูงของเรือ (ซม.)29.21
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8425390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความยาวแผ่นฐานความกว้างของแผ่นฐานความจุความลึกอัตราส่วนเกียร์ความยาวจับความสูงราคา
VESTIL HWSS-1800-NR กว้านสแตนเลส, 1800 ปอนด์ ความจุ | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"ปอนด์ 18008"5:112 1 / 2 "21.25 "฿27,650
VESTIL HWSS-2600-NR กว้านสแตนเลส, 2600 ปอนด์ ความจุ | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"ปอนด์ 26008.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "฿33,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL กว้านสแตนเลส HWSS-1200-NR, 1200 ปอนด์ ความจุ
฿16,510 / หน่วย