DAYTON 10D986 พัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว 208-230/460v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C558 |
แอมป์ @ 120V | 48.187 " |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ขนาดใบมีด | 44-7 / 8 "x 1/2" x 0.020 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3354 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3097 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2805 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2468 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2003 |
ประเภทไดรฟ์ | ระบบเกียร์แบบคลัตช์โดยตรง |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C213 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.4-1.5/0.8 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C744 |
ประเภทการจัดการ | มือจับตัว T Muli-Grip |
ความสูง | 22 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU1 |
วัสดุ | โครงสร้างโลหะทนทานยางกันกระแทก |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 14-3 / 4 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 18 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 18.5 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 18.5 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ความเร็ว | 2 |
ความยาวของเครื่องมือ | 21 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 14.75 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง |
UPC | 190735109113 |
ความลึกของ Venturi | 2-5 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 248 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.91 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ระยะ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D973 | 3 | 3194 | 3007 | 1 | 22 | 22 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿26,047 | ||
10D974 | 3 | 3194 | 3007 | 3 | 22 | 22 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 208-230/460 | ฿36,139 | ||
10D985 | 3 | 3354 | 3097 | 1 | 18.5 | 18.5 | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง | 115/230 | ฿44,885 | ||
10E042 | 4 | 2979 | 2810 | 1 | 19.4 | 18 | ไดรฟ์ตรงอุตสาหกรรม / เชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿34,955 | ||
10E043 | 4 | 2979 | 2810 | 3 | 19.4 | 18 | ไดรฟ์ตรงอุตสาหกรรม / เชิงพาณิชย์ | 208-230/460 | ฿43,500 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.