DAYTON 10D974 พัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว 208-230/460v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C558 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3194 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3007 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2805 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2561 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C213 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.4-1.5/0.8 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C744 |
ความสูง | 22 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU1 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 13-7 / 16 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 18 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ |
UPC | 190735108994 |
ความลึกของ Venturi | 2-5 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 248 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.17 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ระยะ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D973 | 3 | 3194 | 3007 | 1 | 22 | 22 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿26,047 | ||
10D985 | 3 | 3354 | 3097 | 1 | 18.5 | 18.5 | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง | 115/230 | ฿44,885 | ||
10D986 | 3 | 3354 | 3097 | 3 | 18.5 | 18.5 | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง | 208-230/460 | ฿35,890 | ||
10E042 | 4 | 2979 | 2810 | 1 | 19.4 | 18 | ไดรฟ์ตรงอุตสาหกรรม / เชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿34,955 | ||
10E043 | 4 | 2979 | 2810 | 3 | 19.4 | 18 | ไดรฟ์ตรงอุตสาหกรรม / เชิงพาณิชย์ | 208-230/460 | ฿43,500 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.