RWM 76-DUR-0830-R ลูกล้อจานแข็งขนาดกลาง 8 นิ้ว, 2500 ปอนด์ คะแนนโหลด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จานล้อ |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | หน้าที่ปานกลาง |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ฟีนอล |
durometer | 90 ฝั่ง D. |
ตะกั่วขยาย | ใช่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | บลูพาวเดอร์โค้ท |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3-3/8" x 4-1/8" |
โหลดคะแนน | 2500 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 275 องศา F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -65 องศา F |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 5-1/4" x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 10.5 " |
ขนาดแผ่น | 5-1/4" x 7-1/4" |
ร่องน้ำ | ลูกกลิ้ง |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ DUR-0830-12 |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุหลัก | ประเภทแบริ่ง | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | durometer | ตะกั่วขยาย | เสร็จสิ้นเฟรม | ความแข็ง | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-GTB-0620-อาร์ | ไนลอน | - | หน้าที่ปานกลาง | 75 ฝั่ง D. | ไม่ | ชุบสังกะสี | - | 2-5 / 8 "x 3" | ฿3,726 | ||
76-DUR-0830-ส | ฟีนอล | - | หน้าที่ปานกลาง | 90 ฝั่ง D. | ใช่ | บลูพาวเดอร์โค้ท | - | 3-3/8" x 4-1/8" | ฿12,418 | ||
2-75-GTB-0620-S-SL | ไนลอน | - | หนัก | 75 ฝั่ง D. | ไม่ | ผงเคลือบผิว | - | 2-7/16" x 4-15/16" | ฿19,766 | ||
48-GTB-0820-อาร์ | ไนลอน | - | หน้าที่ปานกลาง | 75 ฝั่ง D. | ไม่ | ชุบสังกะสี | - | 2-5 / 8 "x 3" | ฿4,941 | ||
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z | - | - | - | - | - | ชุบสังกะสี | - | 2-3/8" x 3-1/8" | ฿2,850 | ||
47-DUR-0820-ร | ฟีนอล | ลูกกลิ้ง | - | - | - | - | 90 ฝั่ง D. | 2 5/8 x 3 นิ้ว | ฿1,738 | RFQ
| |
65-DUR-0520-ส | ฟีนอล | ลูกกลิ้ง | - | - | - | สังกะสี | 90 ฝั่ง D. | 2 5/8 x 3 นิ้ว | ฿4,550 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.