TRION AIR BEAR RIGHT ANGLE มีเดีย เครื่องฟอกอากาศ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศ |
Air Flow | 2000 cfm |
สี | ขาว |
ความลึก | 15-1 / 2 " |
ความสูงของท่อ | 24 " |
ความกว้างของท่อ | 8 หรือ 10 " |
เสร็จสิ้น | ผงอิพ็อกซี |
ความสูง | 24.375 " |
ติด | ท่อยึด |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งท่อ |
ความกว้าง | 25.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Air Flow | ความลึก | ความสูงของท่อ | ความกว้างของท่อ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR BEAR SUPREME 16x25 ซม | 1400 cfm | 7-1 / 8 " | 13.875 " | 22.5 " | 16.25 " | 24.88 " | ฿5,030 | |
แอร์แบร์ SUPREME 20X20 | 1400 cfm | 7-1 / 8 " | 17.875 " | 19 " | 20.25 " | 21.38 " | ฿5,511 | |
AIR BEAR SUPREME 20x25 ซม | 2000 cfm | 7-1 / 8 " | 17.875 " | 22.5 " | 20.25 " | 24.88 " | ฿5,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.