TRION AIR BEAR SUPREME 20x25 Media เครื่องฟอกอากาศ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศ |
Air Flow | 2000 cfm |
สี | ขาว |
ความลึก | 7-1 / 8 " |
ความสูงของท่อ | 17.875 " |
ความกว้างของท่อ | 22.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงอิพ็อกซี |
ความสูง | 20.25 " |
ติด | ท่อยึด |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งท่อ |
ความกว้าง | 24.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Air Flow | ความลึก | ความสูงของท่อ | ความกว้างของท่อ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR BEAR SUPREME 16x25 ซม | 1400 cfm | 7-1 / 8 " | 13.875 " | 22.5 " | 16.25 " | 24.88 " | ฿5,030 | |
แอร์แบร์ SUPREME 20X20 | 1400 cfm | 7-1 / 8 " | 17.875 " | 19 " | 20.25 " | 21.38 " | ฿5,511 | |
มุมขวาของ AIR BEAR | 2000 cfm | 15-1 / 2 " | 24 " | 8 หรือ 10 " | 24.375 " | 25.625 " | ฿10,634 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.