Sola/hevi-duty Scp30s5b-dn | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 6a 50/60hz | 5jv87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN แหล่งจ่ายไฟ DC 5vdc 6a 50/60hz

In Stock
รายการ: AE4FQG รุ่น: SCP30S5B-DNข้ามอ้างอิง: 5JV87
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
฿12,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก2.67 "
ความสูง4.72 "
เวลาพักมากกว่า 50 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 65 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต6
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
แรงดันเอาท์พุทVDC 5
กำลังไฟ30W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง1.37 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNสวิตชิ่ง1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี-25 องศาถึง 65 องศา C.฿13,866
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T แหล่งจ่ายไฟ Dc 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601Tวัดเชิงเส้น2.5 "5.62 "4.87 "เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿10,895
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1Tวัดเชิงเส้น2.75 "4.87 "7"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿15,964
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1Tวัดเชิงเส้น1.62 "3.99 "4.84 "เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿6,295

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN แหล่งจ่ายไฟ DC 5vdc 6a 50/60hz
฿12,300 / หน่วย