SOLA / HEVI-DUTY 5VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
สไตล์ | รุ่น | สไตล์ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-05-030-1T | วัดเชิงเส้น | 1.62 " | 3.99 " | 4.84 " | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿6,520 | |
B | SLS050601T | วัดเชิงเส้น | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿10,912 | |
A | SLS-05-090-1T | วัดเชิงเส้น | 2.75 " | 4.87 " | 7" | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿16,211 | |
C | SCP30S5DN | สวิตชิ่ง | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN / แชสซี | -25 องศาถึง 65 องศา C. | ฿15,510 | |
D | SCP30S5B-DN | สวิตชิ่ง | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | -25 องศาถึง 65 องศา C. | ฿14,620 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเจียรดินสอลม
- รีมเมอร์มือ
- นักปีนเขาเสาต้นไม้และอุปกรณ์เสริม
- กุญแจล็อค
- สายแขวนท่อ
- ท่อไฮโดรลิค
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ชุดเครื่องมือช่าง
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- BULLARD หมวกกันน็อคไฟ TrakLite ขนาด 6-1 / 2 "- 8" สายรัดคาง Nomex
- 3M ไฟหน้า พลาสติก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 11/16-12 Un
- EATON เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงซีรีส์ HLDDC
- MAXI-LIFT บุ้งกี๋ลิฟท์โปรไฟล์ต่ำ Tiger Tuff
- MARTIN SPROCKET หยิบโค้ง
- BEL-ART - SCIENCEWARE ช่องเก็บของ
- BALDOR / DODGE ยางแยก E2 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BM-R ขนาด 818 เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING มัดคู่หูซีรีส์ C 3 ร่อง