Sola/hevi-duty Sls-05-030-1t | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 3a 47-63hz | 5jv98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T แหล่งจ่ายไฟ DC 5vdc 3a 47-63hz

In Stock
รายการ: AE4FQK รุ่น: SLS-05-030-1Tข้ามอ้างอิง: 5JV98
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
฿6,520 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก1.62 "
ความสูง3.99 "
เวลาพัก50 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100/120/220/230/240 VAC
การติดแผงหน้าปัด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 50 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต3
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 3mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 5
กำลังไฟ15W
สไตล์วัดเชิงเส้น
ความกว้าง4.84 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNสวิตชิ่ง1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี-25 องศาถึง 65 องศา C.฿15,510
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T แหล่งจ่ายไฟ Dc 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601Tวัดเชิงเส้น2.5 "5.62 "4.87 "เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿10,912
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1Tวัดเชิงเส้น2.75 "4.87 "7"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿16,211
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNสวิตชิ่ง2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN-25 องศาถึง 65 องศา C.฿14,620

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T แหล่งจ่ายไฟ DC 5vdc 3a 47-63hz
฿6,520 / หน่วย