Sola/hevi-duty Scp30s5dn | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 6a 50/60hz | 10g783 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN แหล่งจ่ายไฟ DC 5vdc 6a 50/60hz

In Stock
รายการ: AA2GBQ รุ่น: SCP30S5DNข้ามอ้างอิง: 10G783
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
฿15,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก1.29 "
ความสูง4.71 "
เวลาพักมากกว่า 50 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN / แชสซี
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 65 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต6
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
แรงดันเอาท์พุทVDC 5
พีคแอมป์7.8
กำลังไฟ30W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง2.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T แหล่งจ่ายไฟ Dc 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601Tวัดเชิงเส้น2.5 "5.62 "4.87 "เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿10,912
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1Tวัดเชิงเส้น2.75 "4.87 "7"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿16,211
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNสวิตชิ่ง2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN-25 องศาถึง 65 องศา C.฿14,620
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1Tวัดเชิงเส้น1.62 "3.99 "4.84 "เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿6,520

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN แหล่งจ่ายไฟ DC 5vdc 6a 50/60hz
฿15,510 / หน่วย