ALTRONIX MAXIMAL3D พาวเวอร์ซัพพลาย 16ptc 12vdc หรือ 24vdc @ 5.5a
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหล่งจ่ายไฟ 16PTC 12 VDC หรือ 24 VDC @ 5.5A |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 6.25 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 26 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 19.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 12 VDC หรือ 24 VDC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 12 VDC @ 5A หรือ 24 VDC @ 5.4A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง |
ชนิดภาพเขียน | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง |
แรงดันขาออก | 12 VDC หรือ 24 VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.57 |
รหัส HS | 8504409520 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความยาว | วัสดุ | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | หมวดหมู่ย่อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | เหล็ก | VDC 12 | 750mA | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿6,063 | ||
AL1024ULXPD16 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | เหล็ก | VDC 24 | 10A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿23,057 | ||
AL1024ULXPD4 | พาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | เหล็ก | VDC 24 | 10A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿21,479 | ||
AL1024ULXPD8 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | เหล็ก | VDC 24 | 10A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿21,712 | ||
AL201UL | พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | เหล็ก | 12 VDC หรือ 24 VDC | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿8,184 | ||
AL201ULB | พาวเวอร์ซัพพลาย 12/24 VDC 1.75A | - | - | 4.6 " | ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส | 12 VDC หรือ 24 VDC | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿5,001 | ||
AL400UL | พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | เหล็ก | 12 VDC หรือ 24 VDC | 12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿13,282 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.