ไดรเวอร์ WESTWARD Impact Socket Bit
สไตล์ | รุ่น | ความยาวบิต | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | SAE หรือเมตริก | ขนาด | ประเภทเคล็ดลับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 ลิซ 7 | - | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 2" | SAE | T45 | torx | ฿302 | |
B | 4LZA8 | - | 3 / 8 " | ทาน้ำมัน | 2" | SAE | 3 / 16 " | แม่มด | ฿356 | |
B | 4LZA9 | - | 3 / 8 " | ทาน้ำมัน | 2" | SAE | 7 / 32 " | แม่มด | ฿366 | |
C | 4 ลิตร 3 | - | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 2" | SAE | 1 / 2 " | แม่มด | ฿330 | |
D | 4 ลิตร 5 | - | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 2" | SAE | 5 / 8 " | แม่มด | ฿403 | |
D | 4 ลิตร 7 | - | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 2" | SAE | 3 / 4 " | แม่มด | ฿462 | |
E | 4PRJ2 | - | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 4" | - | - | - | ฿285 | |
A | 4 ลิซ 6 | - | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 2" | SAE | T40 | torx | ฿297 | |
A | 4 ลิซ 9 | - | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 2" | SAE | T50 | torx | ฿312 | |
D | 4LZD6 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 2" | เมตริก | 19mm | แม่มด | ฿445 | |
B | 4LZC7 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | ทาน้ำมัน | 2" | เมตริก | 5" | แม่มด | ฿356 | |
C | 4LZD5 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 2" | เมตริก | 8 | แม่มด | ฿324 | |
B | 4LZC6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | ทาน้ำมัน | 2" | เมตริก | 4mm | แม่มด | ฿363 | |
D | 4LZF3 | 9 / 16 " | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 2" | เมตริก | 14mm | แม่มด | ฿337 | |
D | 4LZF2 | 15 / 32 " | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 2" | เมตริก | 12 " | แม่มด | ฿325 | |
D | 4LZF5 | 21 / 32 " | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 2" | เมตริก | 17mm | แม่มด | ฿408 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์พลังงานแสงอาทิตย์
- วงล้อหุ้มฉนวน
- ท่อ Santoprene
- เครื่องกำจัดเศษอาหาร
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- มอเตอร์ลม
- แก้วน้ำและสื่อ
- IMPACT PRODUCTS ขวดสเปรย์ทริกเกอร์
- NTN แบริ่งติดหน้าแปลน
- DAYTON อินลิงค์ดับเบิล
- HAYWARD หน้าจอ YS Series
- AME INTERNATIONAL เข็มเปลี่ยน
- PASS AND SEYMOUR ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- SPEARS VALVES บรรจุ 45 ชั้น 80 องศา ข้องอ CPVC ตาราง 80 x ตาราง PVC XNUMX
- FERVI เครื่องดัดท่อ
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสำหรับเชื่อมต่อลิงค์
- BALDOR / DODGE SXV ตลับลูกปืนเม็ดกลมคอประหลาด