Westward 4lzc7 | ไดร์เวอร์บิตซ็อกเก็ตกระแทก 3/8 X 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 4LZC7 ไดร์เวอร์ซ็อกเก็ตบิตกระแทก 3/8 x 2 | AD8TBB

WESTWARD 4LZC7 ไขควงกระแทกซ็อกเก็ตบิต 3/8 x 2

In Stock
รายการ: AD8TBB รุ่น: 4LZC7
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
฿356 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์ Impact Socket Bit
ความยาวบิต3 / 16 "
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
เสร็จสิ้นทาน้ำมัน
วัสดุเหล็กโครเมี่ยมโมลิบดีนัม
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด5"
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ประเภทเคล็ดลับแม่มด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดประเภทเคล็ดลับราคา
WESTWARD 4LYZ6 ไดร์เวอร์ซ็อกเก็ตบิตกระแทก 3/8 x 2 | AD8TAF 4 ลิซ 6-3 / 8 "ออกไซด์ดำ2"SAET40torx฿297
WESTWARD 4LYZ7 ไดร์เวอร์ซ็อกเก็ตบิตกระแทก 3/8 x 2 | AD8แท็ก 4 ลิซ 7-3 / 8 "ออกไซด์ดำ2"SAET45torx฿302
WESTWARD 4LYZ9 ไดร์เวอร์ซ็อกเก็ตบิตกระแทก 3/8 x 2 | AD8TAJ 4 ลิซ 9-3 / 8 "ออกไซด์ดำ2"SAET50torx฿312
WESTWARD 4LZA8 ไดร์เวอร์ Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "ทาน้ำมัน2"SAE3 / 16 "แม่มด฿356
WESTWARD 4LZA9 ไดร์เวอร์ซ็อกเก็ตบิตกระแทก 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "ทาน้ำมัน2"SAE7 / 32 "แม่มด฿366
WESTWARD 4LZC6 ไดร์เวอร์ซ็อกเก็ตบิตกระแทก 3/8 x 2 | AD8สธ 4LZC65 / 32 "3 / 8 "ทาน้ำมัน2"เมตริก4mmแม่มด฿363
WESTWARD 4LZD5 Impact Socket Bit Driver 1/2 ไดรฟ์ 2 L | AD8TBJ 4LZD55 / 16 "1 / 2 "ออกไซด์ดำ2"เมตริก8แม่มด฿324

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 4LZC7 ไขควงกระแทกซ็อกเก็ตบิต 3/8 x 2
฿356 / หน่วย