Altronix โอลส์120 | พาวเวอร์ซัพพลาย/เครื่องชาร์จแบบออฟไลน์ | 4tgg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย ALTRONIX OLS120 เอาต์พุตเดี่ยว 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8

ALTRONIX เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย OLS120, เอาต์พุตเดี่ยว, 12/24VDC @ 4A

In Stock
รายการ: AD9LDR รุ่น: OLS120อ้างอิงไขว้: 4TGG8
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
฿9,302 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเพาเวอร์ซัพพลาย Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง2.13 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
ความยาว7.5 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน4A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบออฟไลน์
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC
ความกว้าง4.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการพลังงานเพิ่มเติมเช่นระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง
  • กรองและควบคุม; เปิดใช้งานด้วยความร้อนเกินพิกัดและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  • ชนิดเจล / แบตเตอรี่ตะกั่วกรดปิดผนึกเพื่อทนต่อไฟฟ้าเกินกำลังสูง
  • อุณหภูมิในการทำงานอยู่ระหว่าง 32 ถึง 131 องศา F

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวจำนวนเอาท์พุทเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันขาออกความกว้างราคา
เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ ALTRONIX OLS180 เอาต์พุตเดี่ยว 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 โอแอลเอส180เพาเวอร์ซัพพลาย Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC หรือ 24 VDC6A12 VDC หรือ 24 VDC4.13 "฿12,595
ALTRONIX OLS250 Off-line Power Supply 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH 6 โอแอลเอส250แหล่งจ่ายไฟสลับแบบออฟไลน์8.1 "VDC 2410AVDC 245"฿20,568

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย OLS120, เอาต์พุตเดี่ยว, 12/24VDC @ 4A
฿9,302 / หน่วย