Altronix Smp10pm12p4cb | พาวเวอร์ซัพพลาย 4ptc 12vdc @ 10a | 4wav8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX SMP10PM12P4CB พาวเวอร์ซัพพลาย 4ptc 12vdc @ 10a | AE2AEZ 4WAV8

ALTRONIX SMP10PM12P4CB พาวเวอร์ซัพพลาย 4ptc 12vdc @ 10a

In Stock
รายการ: AE2AEZ รุ่น: SMP10PM12P4CBข้ามอ้างอิง: 4WAV8
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
฿19,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 4PTC 12 VDC @ 10A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3.25
ความสูงของตู้ (นิ้ว)13.50
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)13.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุทVDC 12
เอาท์พุทปัจจุบัน10A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut
แรงดันขาออกVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.96
ความสูงของเรือ (ซม.)37.34
ความยาวเรือ (ซม.)33.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ความยาววัสดุจำนวนเอาท์พุทเอาท์พุทปัจจุบันหมวดหมู่ย่อยราคา
ALTRONIX AL100UL เพาเวอร์ซัพพลาย 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULแหล่งจ่ายไฟ 12 VDC @ 750Ma3.508.50-เหล็กVDC 12750mAแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿6,063
ALTRONIX AL1024ULXPD16 พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, เอาต์พุตป้องกันฟิวส์ 24VDC สิบหกช่อง | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16พาวเวอร์ซัพพลาย 16 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿23,057
เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 เอาต์พุตแบบฟิวส์, 32 ถึง 120 องศา F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4พาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿21,479
ALTRONIX AL1024ULXPD8 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์เอาท์พุต 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8พาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿21,712
ALTRONIX AL201UL พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULพาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-เหล็ก12 VDC หรือ 24 VDC1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿8,184
ALTRONIX AL201ULB พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBพาวเวอร์ซัพพลาย 12/24 VDC 1.75A--4.6 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส12 VDC หรือ 24 VDC1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿5,001
ALTRONIX AL400UL พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Output | AD9KKU 4TEN4 AL400ULพาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-เหล็ก12 VDC หรือ 24 VDC12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿13,282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX SMP10PM12P4CB พาวเวอร์ซัพพลาย 4ptc 12vdc @ 10a
฿19,498 / หน่วย