แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix SMP3 เหมาะสำหรับการแปลงอินพุต AC แรงดันต่ำเป็นเอาต์พุต 6VDC, 12VDC หรือ 24VDC เครื่องชาร์จนี้ใช้ในการควบคุมการเข้าออก ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบกล้องวงจรปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีไฟแสดงสถานะ (LED) ที่ชัดเจนซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า ซึ่งแสดงสถานะการทำงานด้วยภาพ
- แหล่งจ่ายไฟนี้มีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส
- มีความสามารถในการกระจายความร้อน โดยมีพิกัด BTUh โดยประมาณซึ่งแตกต่างกันไปตามแรงดันไฟขาออก: 6VDC (8 BTUh), 12VDC (15 BTUh) และ 24VDC (31 BTUh) ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการทำงาน
- เครื่องชาร์จนี้สามารถรองรับระดับความชื้นสัมพัทธ์ 85% +/- 5% จึงมั่นใจได้ว่าการทำงานจะมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะที่มีความชื้นปานกลาง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: อุณหภูมิในการเก็บรักษาของแหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix SMP3 คือเท่าใด
A. มีช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บที่กว้างตั้งแต่ -4 ถึง 158 องศา F ทำให้สามารถจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ถาม ฉันจะแก้ไขปัญหาเครื่องชาร์จ / แหล่งจ่ายไฟนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านพลังงานได้อย่างไร
A. หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน อันดับแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตมีอยู่และอยู่ในช่วงที่ถูกต้อง ตรวจสอบการเชื่อมต่อและสายไฟเพื่อดูข้อผิดพลาดหรือการเชื่อมต่อที่หลวม และตรวจสอบตัวบ่งชี้ (LED) เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงาน หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ดูคู่มือผู้ใช้หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Altronix เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อติดตั้งยูนิตจ่ายไฟ Altronix SMP3 นี้
A. พิจารณาข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่จ่ายไฟและระยะห่างระหว่างแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายพลังงานมีประสิทธิภาพ