MAIN FILTER INC. สปินออนฟิลเตอร์, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ด้าย | ขนาดเกลียว | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0604867 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | 11.78 | - | ฿1,509 | RFQ
|
A | MF0596231 | 5.38 " | 3.75 " | 304 | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | 11.78 | 72 | ฿1,509 | RFQ
|
B | MF0596326 | 5.776 " | 3.78 " | 261 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 3.78 " | 11.01 | 72.5 | ฿2,019 | RFQ
|
B | MF0604970 | 5.776 " | 3.78 " | 261 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 3.78 " | 11.01 | 72.5 | ฿2,019 | RFQ
|
C | MF0596354 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | 72.5 | ฿1,849 | RFQ
|
C | MF0604998 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | 72.5 | ฿1,849 | RFQ
|
D | MF0604901 | 7.13 " | 3.75 " | 304 | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | 18.87 | 72 | ฿1,285 | RFQ
|
D | MF0596264 | 7.13 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | 18.87 | - | ฿1,285 | RFQ
|
E | MF0604900 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14 สพป | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | ฿1,361 | RFQ
|
E | MF0596263 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14 สพป | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | ฿1,361 | RFQ
|
F | MF0605014 | 10.94 | 5.06 " | 261 PSI | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | 38.03 | - | ฿1,909 | RFQ
|
F | MF0596369 | 10.94 | 5.06 " | 261 PSI | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | 38.03 | - | ฿1,909 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วผีเสื้อสุขาภิบาล
- อุปกรณ์เสริมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว
- การติดตั้งและชุดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- Hydrants แห้ง
- Hydronic Kickspace เครื่องทำความร้อน
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การตรวจจับก๊าซ
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- assortments
- APPROVED VENDOR เทปลดเสียงร้อง
- NORTON ABRASIVES ม้วนกระดาษทรายขนาดกลาง
- SAFETY SPEED เลื่อยแผงแนวตั้ง
- FIBERGRATE บันไดไฟเบอร์กลาส 12 นิ้ว
- THOMAS & BETTS สายเคเบิลต่อม
- ALL GEAR เส้นเป้าหมาย II เส้นโยน
- BEL-ART - SCIENCEWARE ล้างขวด
- BUSSMANN ข้อต่อเฟอร์รูล FWA, 150 VAC/VDC, 13/16 x 2 นิ้ว
- WEG บัสบาร์กระจาย BBS-Series
- ALLEGRO SAFETY A-1500TE Series ปั๊มลมหายใจ