A B คะแนนแรงดันไฟฟ้า AC: AC 150V , วัสดุของตัวเครื่อง: เมลามีน , ลักษณะร่างกาย: ทรงกระบอก เข้ากันได้กับ: 1BS, CHM, ซีรีส์ HPS , อันดับปัจจุบัน: 50A , พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 150V ซี , เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 / 16 " , องค์ประกอบ: เดียว , หน้าที่เท่ากับ: เฟอร์ราซ / โกลด์ A15QS , การออกแบบบล็อกฟิวส์: การไม่ปฏิเสธ , บ่งบอก/ไม่บ่งชี้: ไม่บ่งชี้ , ความยาว: 2" , นาย. ชุด: Bussmann FWA, ลิตเทลฟิวส์ L15S, เมอร์เซน A15QS , การปฏิเสธ / การไม่ปฏิเสธ: การไม่ปฏิเสธ , สิ่งบ่งชี้ทางสายตา: ไม่บ่งชี้ , ระดับแรงดันไฟฟ้า: 150 VAC/DC