Bussmann Fwa-50a21f | ฟิวส์ความเร็วสูง 50 A, 500 Vac/dc | 6f252 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWA-50A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252

BUSSMANN FWA-50A21F ฟิวส์ความเร็วสูง 50 A, 500 VAC/DC

In Stock
รายการ: AE8QPP รุ่น: FWA-50A21Fอ้างไขว้: 6F252
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
฿2,601 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 150V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคลาสเออาร์
เข้ากันได้กับ1BS, CHM, ซีรีส์ HPS
คะแนนปัจจุบัน50A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC150V ซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A15QS
ฟิวส์แอมป์50
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 150V AC, 100kA ที่ 150V DC
ความยาว2"
Mfr. ชุดBussmann FWA, ลิตเทลฟิวส์ L15S, เมอร์เซน A15QS
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-fwa-50a21f.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วความเร็วสูง
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า150 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.7
ความยาวเรือ (ซม.)6.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)11
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann FWA-50A21F ใช้ในการตั้งค่าไฟฟ้าเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างการโอเวอร์โหลดและสภาวะไฟฟ้าลัดวงจร ฟิวส์ที่เป่าเร็วนี้จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนในกระแสไฟ และบางครั้งจะใช้ร่วมกับบล็อกหรือฝาครอบฟิวส์ที่ระบุเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการวินิจฉัย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบองค์ประกอบเดียวเพื่อการป้องกันอย่างรวดเร็วในวงจรแรงดันไฟฟ้าปานกลาง
  • ฟิวส์ความเร็วสูงนี้มีตัวทรงกระบอกทำให้มั่นใจในการติดตั้งที่ราบรื่นและปลอดภัย
  • มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 100kA ที่ 150VAC และ 100kA ที่ 150VDC เพื่อเพิ่มการป้องกันวงจรจากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าสูง
  • ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดเป่าเร็วนี้ทำจากเมลามีนเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและเป็นฉนวนไฟฟ้า

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Bussmann ตัวดึงฟิวส์ FP-3: ตัวดึงฟิวส์ไฟฟ้านี้ให้ระยะการเข้าถึงที่ยาวขึ้นเพื่อเข้าถึงพื้นที่จำกัดซึ่งฟิวส์อาจอยู่นอกมือ โดยจะรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างมือและสายไฟ เพื่อเป็นฉนวนป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกฟิวส์ Bussmann ที่เหมาะสม?

A.

  • กระแสไฟทำงานปกติ
  • แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
  • สภาพอุณหภูมิแวดล้อม
  • กระแสไหลเข้าเริ่มต้น
  • กระแสไฟฟ้าลัดสูงสุด
  • ระยะเวลาที่ต้องการเพื่อให้ฟิวส์เปิด

ถาม คุณจะตรวจสอบฟิวส์โดยไม่ใช้เครื่องทดสอบฟิวส์ได้อย่างไร?

A.

  • ใช้ที่ปอกสายไฟเพื่อขจัดฉนวนประมาณ XNUMX นิ้วจากปลายสายไฟทั้งสองข้าง
  • เชื่อมต่อปลายสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับขั้วฟิวส์และอีกด้านหนึ่งเข้ากับขั้วตรงข้ามของฟิวส์
  • หากฟิวส์ทำงานได้ หลอดไฟที่เชื่อมต่อจะสว่างขึ้น
  • ในทางกลับกัน หากฟิวส์ชำรุด หลอดไฟจะไม่สว่างขึ้น

ถาม: อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างฟิวส์แบบเป่าเร็วและฟิวส์เป่าช้า?

A. ความแตกต่างหลักอยู่ที่เวลาตอบสนองต่อเหตุการณ์กระแสไฟเกิน ฟิวส์แบบเป่าเร็วจะตอบสนองต่อสภาวะกระแสไฟเกินอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วงจรขาดเกือบจะในทันที ในทางกลับกัน ฟิวส์เป่าช้าจะมีการตอบสนองล่าช้าเพื่อให้เกิดสภาวะกระแสไฟเกินชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานปกติโดยไม่ทำให้ฟิวส์ทำงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความเร็วราคา
BUSSMANN FWA-40A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 40 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE2FKZ 4XC78 FWA-40A21Fความเร็วสูง40100kA ที่ 150 VAC/DCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿2,627
BUSSMANN FWA-35A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 35 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE8QPN 6F251 FWA-35A21Fความเร็วสูง35100kA ที่ 150 VAC/DCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿2,601
BUSSMANN FWA-60A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 60 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21Fความเร็วสูง60100kA ที่ 150 VAC/DCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿2,398

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWA-50A21F ฟิวส์ความเร็วสูง 50 A, 500 VAC/DC
฿2,601 / หน่วย