Bussmann Fwa-40a21f | ฟิวส์ความเร็วสูง 40 A ปลายใบมีด X ปลายใบมีด | 4xc78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWA-40A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 40 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE2FKZ 4XC78

BUSSMANN FWA-40A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 40 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด

In Stock
รายการ: AE2FKZ รุ่น: FWA-40A21Fอ้างอิงไขว้: 4XC78
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
฿2,627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A15QS
ฟิวส์แอมป์40
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 150 VAC/DC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า150 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความเร็วราคา
BUSSMANN FWA-35A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 35 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE8QPN 6F251 FWA-35A21Fความเร็วสูง35100kA ที่ 150 VAC/DCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿2,601
BUSSMANN FWA-50A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252 FWA-50A21Fคลาสเออาร์50100kA ที่ 150V AC, 100kA ที่ 150V DCความเร็วสูง฿2,601
BUSSMANN FWA-60A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 60 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21Fความเร็วสูง60100kA ที่ 150 VAC/DCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿2,398

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWA-40A21F ฟิวส์ความเร็วสูง, 40 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด
฿2,627 / หน่วย