MAIN FILTER INC. MF0596326 Spin-On Filter, การกำจัดเซลลูโลส/น้ำ, 25 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 5.776 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.78 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 261 |
ความจุ | 11.01 |
ยุบความดัน | 72.5 |
แคร็กความดัน | 72.5 PSI |
กรองสื่อ | การกำจัดเซลลูโลส/น้ำ |
ขนาดตัวกรอง | 275 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 26 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.776 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 16 ยูเอ็นเอฟ |
ขนาดเกลียว | 1.5 " |
OD . ยอดนิยม | 3.78 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ด้าย | ขนาดเกลียว | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0596231 | 5.38 " | 3.75 " | 304 | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | 11.78 | 72 | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0596263 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14 สพป | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | ฿1,361 | RFQ
| |
MF0596264 | 7.13 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | 18.87 | - | ฿1,285 | RFQ
| |
MF0596354 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | 72.5 | ฿1,849 | RFQ
| |
MF0596369 | 10.94 | 5.06 " | 261 PSI | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | 38.03 | - | ฿1,909 | RFQ
| |
MF0604867 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | 11.78 | - | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0604900 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14 สพป | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | ฿1,361 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.