ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, ช่องสัญญาณคู่, 115VAC
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย Panic Device Controller 2 ประตู |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 3.25 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 13.50 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 13.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | VDC 24 |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 16A Inrush 1A ต่อเนื่อง |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ |
ชนิดภาพเขียน | ตัวควบคุมอุปกรณ์ Panic |
แรงดันขาออก | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สไตรค์ไอที2 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย Panic Device Controller 1 ประตู | ฿15,812 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.