AMERIC GVAF3000P Confined Space Blower/exhauster Air Driven 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ / Exhauster |
ปริมาณลม | 38 cfm |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ท่อ Dia | 12 " |
ความสูง | 21 " |
HP | 1.5 |
การเชื่อมต่อขาเข้า | 3/8 "ชาย QD Fitting |
ความยาว | 17 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 2063 cfm |
แหล่งพลังงาน | ขับเคลื่อนด้วยอากาศ |
UPC | 799360791214 |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.