AMERIC GVAF8000A-3 พัดลมพื้นที่จำกัด 3 เฟสแกน 5hp 20 นิ้ว 230vac
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ 3 เฟส |
แอมป์ | 13 |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3450 |
สี | สีน้ำเงิน |
ท่อ Dia | 20 " |
ความสูง | 27.5 " |
HP | 5 |
ความยาว | 27.5 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 9968 cfm |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า | 230 VAC |
ความกว้าง | 25.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
GVAF8000B-3 | 6.5 | 440 VAC | ฿185,420 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.