บุชสว่านอเมริกัน 36551 | กุญแจมือสมอ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 36551 กุญแจมือสมอ, 13000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก ความกว้าง 4.03 นิ้ว | CD6KUZ

ADB HOIST RINGS MFG. 36551 กุญแจมือสมอ, 13000 ปอนด์ ความจุในการโหลด ความกว้าง 4.03 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD6KUZ รุ่น: 36551
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
฿4,453 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสมอกุญแจมือ
ชั้น3
เกรดA
ความยาวภายใน3.31 "
ความกว้างภายใน2.28 "
ความจุโหลดปอนด์ 13000
ขนาดที่กำหนด7 / 8 "
เปิดกว้าง1.44 "
ความสูงโดยรวม5.83 "
Pin Dia1"
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา0.88 "
ความกว้าง4.03 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)17.35
ความยาวเรือ (ซม.)14.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วัสดุ: เหล็กหลอมความแข็งแรงสูง
  • คำอธิบาย: ระบบยกแผ่นถนน Scissor-Lok® เป็นสุดยอดความสะดวกสบายและปลอดภัยในการวาง เคลื่อนย้าย และจัดเก็บแผ่นถนน เพลตและเครื่องมือ ADB มีความจุสูงสุดโดยมีปัจจัยการออกแบบ 5:1 ช่วยให้ติดได้อย่างรวดเร็วด้วยมือเดียว ติดตั้งและถอดออกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ และทำความสะอาดง่าย ไม่จำเป็นต้องงัดเพลตเพื่อติดและเตรียมเพลตขั้นต่ำ เพียงตัดหนึ่งรูแล้วเชื่อมเข้ากับเพลต จัดให้มีพื้นผิวแผ่นที่ปราศจากสิ่งกีดขวางในการจัดเก็บ
  • ปัจจัยการออกแบบ: ขั้นต่ำ 5:1, โหลดพิกัด: 10,000 ปอนด์
  • เสร็จสิ้น: ออกไซด์สีดำ
  • ช่วงการเคลื่อนไหว: หมุนได้ 180 องศา
  • ขนาดทั้งหมดเป็นขนาดโดยประมาณ – ความแปรผันไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือปัจจัยการออกแบบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่กำหนดความจุโหลดความสูงโดยรวมความกว้างความกว้างภายในเปิดกว้างความยาวภายในPin Diaราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Anchor Shackle, 2000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 1.78 นิ้ว | CD6KUV 365113 / 8 "ปอนด์ 20002.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "฿1,061
AMERICAN DRILL BUSHING 36521 Anchor Shackle, 3000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 2.03 นิ้ว | CD6KUW 365217 / 16 "ปอนด์ 30002.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "฿1,273
AMERICAN DRILL BUSHING 36531 Anchor Shackle, 4000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 2.31 นิ้ว | CD6KUX 365311 / 2 "ปอนด์ 40003.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "฿1,451
AMERICAN DRILL BUSHING 36541 Anchor Shackle, 6500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 2.94 นิ้ว | CD6KUY 365415 / 8 "ปอนด์ 65004.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "฿1,877
AMERICAN DRILL BUSHING 36561 Anchor Shackle, 19000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 5.16 นิ้ว | CD6KVA 365611-1 / 8 "ปอนด์ 190007.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "฿5,634
AMERICAN DRILL BUSHING 36571 Anchor Shackle, 24000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 5.75 นิ้ว | CD6KVB 365711-1 / 4 "ปอนด์ 240008.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "฿7,753

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. 36551 กุญแจมือสมอ, 13000 ปอนด์ ความจุในการโหลด ความกว้าง 4.03 นิ้ว
฿4,453 / หน่วย