ADB HOIST RINGS MFG. Bolt Type Anchor Shackles
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความกว้าง | ความกว้างภายใน | เปิดกว้าง | ความยาวภายใน | Pin Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36571 | 1-1 / 4 " | ปอนด์ 24000 | 8.25 " | 5.75 " | 3.25 " | 2.03 " | 4.69 " | 1.38 " | ฿7,753 | |
A | 36561 | 1-1 / 8 " | ปอนด์ 19000 | 7.47 " | 5.16 " | 2.91 " | 1.81 " | 4.25 " | 1.25 " | ฿5,634 | |
A | 36531 | 1 / 2 " | ปอนด์ 4000 | 3.28 " | 2.31 " | 1.31 " | 0.81 " | 1.88 " | 0.63 " | ฿1,451 | |
A | 36511 | 3 / 8 " | ปอนด์ 2000 | 2.49 " | 1.78 " | 1.03 " | 0.66 " | 1.44 " | 0.44 " | ฿1,061 | |
A | 36541 | 5 / 8 " | ปอนด์ 6500 | 4.19 " | 2.94 " | 1.69 " | 1.06 " | 2.38 " | 0.75 " | ฿1,877 | |
A | 36551 | 7 / 8 " | ปอนด์ 13000 | 5.83 " | 4.03 " | 2.28 " | 1.44 " | 3.31 " | 1" | ฿4,453 | |
A | 36521 | 7 / 16 " | ปอนด์ 3000 | 2.91 " | 2.03 " | 1.16 " | 0.75 " | 1.69 " | 0.5 " | ฿1,273 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตาราง Scissor Lift
- ชุดเครื่องทำความร้อนใต้พื้น
- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
- ขั้วต่อสายไฟแน่น
- อุปกรณ์ตรวจจับอุลตร้าโซนิค Flow Meter
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ไฟเบอร์กลาส
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- SPEEDAIRE ข้อต่อท่อแบบสวมเร็ว ARO
- VICTOR หัวตัดอะเซทิลีน
- PARKER BF series เครื่องอบผ้า 3/8 นิ้ว
- APPROVED VENDOR แผ่นไนล่อน 6/6 ออฟไวท์
- METRO ชั้นวางสายไฟ
- DURHAM MANUFACTURING เครื่องจ่ายล้อเจียร
- BENCHMARK SCIENTIFIC ซีรี่ส์ SmartCheck, เครื่องหมายโปรตีน
- RAVAS RCS เครื่องชั่งไฮดรอลิค
- MORSE CUTTING TOOLS อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- VESTIL TG-1200 ประตูไวนิลแบบติดผนังทับซ้อนเต็มรูปแบบ