บุชสว่านอเมริกัน 36805 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 36805 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm | CD6KQV

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก 36805, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm

In Stock
รายการ: CD6KQV รุ่น: 36805
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
฿5,264 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความกว้างภายใน56 มม
ความจุโหลด400Kg
วัสดุแม็กเหล็ก
การเคลื่อนไหว360 องศา
ระบบการวัดเมตริก
ความหนา13mm
ความยาวของเกลียว14mm
ขนาดเกลียวM8x1.25
แรงบิดนิวตันเมตร 9.5
ความกว้าง99 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)13.49
ความยาวเรือ (ซม.)9.98
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ช่วงการเคลื่อนไหว: หมุนได้ 360°
  • ปัจจัยการออกแบบ: ขั้นต่ำ 5:1 ในทุกทิศทาง ตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กตาม ASTM E1444 อุปกรณ์จัดส่งเป็นชิ้นเดียวเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนสูญหาย จัดตำแหน่งได้เองในทิศทางของน้ำหนักบรรทุก
  • เสร็จสิ้น: โลหะผสมเหล็ก, เคลือบออกไซด์สีดำเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน
  • ขนาดทั้งหมดเป็นขนาดโดยประมาณ – ความแปรผันไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือปัจจัยการออกแบบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความยาวของเกลียวความกว้างความกว้างภายในความหนาการเคลื่อนไหวราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 36810 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 450กก., ขนาดเกลียว M10x1.5, แรงบิด 16 Nm | CD6KQW 36810450KgM10x1.50นิวตันเมตร 1624mm99 มม56 มม13mm360 องศา฿5,264
AMERICAN DRILL BUSHING 36815 แหวนรอก, ความจุโหลด 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KQX 368151050KgM12x1.75นิวตันเมตร 3737 มม99 มม56 มม13mm360 องศา฿6,646
AMERICAN DRILL BUSHING 36820 แหวนรอก, ความจุโหลด 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm | CD6KQY 368201900KgM16x2.00นิวตันเมตร 8037 มม99 มม56 มม13mm360 องศา฿6,646
AMERICAN DRILL BUSHING 36825 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 2200กก., ขนาดเกลียว M20x2.5, แรงบิด 135 Nm | CD6KQZ 368252200KgM20x2.50นิวตันเมตร 13537 มม99 มม56 มม13mm360 องศา฿9,800
AMERICAN DRILL BUSHING 36830 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 3000กก., ขนาดเกลียว M20x2.5, แรงบิด 135 Nm | CD6KRA 368303000KgM20x2.50นิวตันเมตร 13539mm133 มม79 มม19 มม360 องศา฿14,317
AMERICAN DRILL BUSHING 36835 แหวนรอก, ความจุโหลด 4200กก., ขนาดเกลียว M24x3.0, แรงบิด 311 Nm | CD6KRB 368354200KgM24x3.0นิวตันเมตร 31143mm133 มม79 มม19 มม360 องศา฿14,317

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก 36805, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm
฿5,264 / หน่วย