บูชสว่านอเมริกัน En33714 | แหวนรอก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING EN33714 แหวนรอก, 5000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 100 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNG

ADB HOIST RINGS MFG. EN33714 แหวนรอก, 5000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 100 ฟุต ปอนด์ แรงบิด

In Stock
รายการ: CD6KNG รุ่น: EN33714
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
฿6,651 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ชั้น1
เกรดB
ความยาวภายใน2.31 "
ความกว้างภายใน1.89 "
ความจุโหลดปอนด์ 5000
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 4140
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม6.31 "
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา0.75 "
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว3 / 4-10
แรงบิด100 ฟุต.
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)18.57
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหวนรอกเหล็กโลหะผสมความแข็งแรงสูงปลอมแปลงและกลึง
  • การชุบต้านทานการกัดกร่อน – นิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (AMS-C-26074 Class 1 Grade B)
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • เป็นรายบุคคลต่อเนื่องกัน
  • มีขนาดมาตรฐานและขนาดเมตริกอื่น ๆ ที่มีจำหน่าย
  • เลือกขนาดตั้งแต่ 550-30,000 ปอนด์
  • หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180°
  • ถอดประกอบและประกอบใหม่ได้ง่ายเพื่อการตรวจสอบ
  • คอมไพล์ด้วย ASME-B30.26
  • ปัจจัยการออกแบบ 5:1
  • วงแหวนรอกแบบหมุนต่างจากอายโบลต์ โดยจะรักษาความจุเต็มที่ไว้ที่ 0-90 องศาจากแกนโบลต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความกว้างความกว้างภายในความยาวของเกลียวความยาวภายในความสูงโดยรวมราคา
AMERICAN DRILL BUSHING EN33112 รอกแหวน, 550 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/4-20, 5 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNB EN33112ปอนด์ 5501 / 4-205 ฟุต.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "฿6,106
AMERICAN DRILL BUSHING EN33212 แหวนรอก, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNC EN33212ปอนด์ 8005 / 16-187 ฟุต.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "฿5,507
AMERICAN DRILL BUSHING EN33312 แหวนรอก, 1000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-16, 12 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KND EN33312ปอนด์ 10003 / 8-1612 ฟุต.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "฿5,321
AMERICAN DRILL BUSHING EN33512 รอกแหวน, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNE EN33512£ 25001 / 2-1328 ฟุต.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "฿6,651
AMERICAN DRILL BUSHING EN33614 รอกแหวน, 4000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/8-11, 60 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNF EN33614ปอนด์ 40005 / 8-1160 ฟุต.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "฿6,883
AMERICAN DRILL BUSHING EN33102 แหวนรอก, 7000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 100 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNH EN33102ปอนด์ 70003 / 4-10100 ฟุต.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "฿16,521
AMERICAN DRILL BUSHING EN33104 แหวนรอก, 8000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 7/8-9, 160 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNJ EN33104ปอนด์ 80007 / 8-9160 ฟุต.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "฿16,521

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. EN33714 แหวนรอก, 5000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 100 ฟุต ปอนด์ แรงบิด
฿6,651 / หน่วย