บูชสว่านอเมริกัน En34614 | แหวนรอก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING EN34614 แหวนรอก, ความจุโหลด 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm | CD6KNU

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก EN34614, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm

In Stock
รายการ: CD6KNU รุ่น: EN34614
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
฿5,605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ชั้น1
เกรดB
ความยาวภายใน62 มม
ความกว้างภายใน48 มม
ความจุโหลด1900Kg
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 4140
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม159.9 มม
ระบบการวัดเมตริก
ความหนา19.1 มม
ความยาวของเกลียว25mm
ขนาดเกลียวM16x2.00
แรงบิดนิวตันเมตร 80
ความกว้าง88.9 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.8
ความสูงของเรือ (ซม.)16.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหวนรอกเหล็กโลหะผสมความแข็งแรงสูงปลอมแปลงและกลึง
  • การชุบต้านทานการกัดกร่อน – นิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (AMS-C-26074 Class 1 Grade B)
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • เป็นรายบุคคลต่อเนื่องกัน
  • มีขนาดมาตรฐานและขนาดเมตริกอื่น ๆ ที่มีจำหน่าย
  • เลือกขนาดตั้งแต่ 550-30,000 ปอนด์
  • หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180°
  • ถอดประกอบและประกอบใหม่ได้ง่ายเพื่อการตรวจสอบ
  • คอมไพล์ด้วย ASME-B30.26
  • ปัจจัยการออกแบบ 5:1
  • วงแหวนรอกแบบหมุนต่างจากอายโบลต์ โดยจะรักษาความจุเต็มที่ไว้ที่ 0-90 องศาจากแกนโบลต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความกว้างความกว้างภายในความยาวของเกลียวความยาวภายในความสูงโดยรวมราคา
AMERICAN DRILL BUSHING EN34212 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm | CD6KNP EN34212400KgM8x1.25นิวตันเมตร 9.558.2mm31.8 มม16mm38.5 มม98mm฿4,456
AMERICAN DRILL BUSHING EN34312 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 450กก., ขนาดเกลียว M10x1.5, แรงบิด 16 Nm | CD6KNQ EN34312450KgM10x1.50นิวตันเมตร 1658.2mm31.8 มม16mm36.5 มม98mm฿4,456
AMERICAN DRILL BUSHING EN34515 แหวนรอก, ความจุโหลด 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KNR EN345151050KgM12x1.75นิวตันเมตร 3788.9 มม48 มม25mm65 มม159.9 มม฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING EN34518 แหวนรอก, ความจุโหลด 1500กก., ขนาดเกลียว M14x2.0, แรงบิด 45 Nm | CD6KNT EN345181500KgM14x2.00นิวตันเมตร 4588.9 มม48 มม25mm65.3 มม160.2 มม฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING EN34714 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 2200กก., ขนาดเกลียว M20x2.5, แรงบิด 135 Nm | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50นิวตันเมตร 13588.9 มม48 มม25mm58.7 มม159.6 มม฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING EN34102 แหวนรอก, ความจุโหลด 4200กก., ขนาดเกลียว M24x3.0, แรงบิด 311 Nm | CD6KNW EN341024200KgM24x3.0นิวตันเมตร 311129.5 มม71.4 มม28mm85.7 มม215.2 มม฿13,804
AMERICAN DRILL BUSHING EN34105 แหวนรอก, ความจุโหลด 4500กก., ขนาดเกลียว M30x3.5, แรงบิด 311 Nm | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5นิวตันเมตร 311129.5 มม71.4 มม38mm79.7 มม225.2 มม฿13,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก EN34614, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm
฿5,605 / หน่วย