American Lock A5261 | 3hwh6 | กุญแจรีโมท | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK A5261 กุญแจรีโมท 2 นิ้ว H Keyed Different 5 Pin | AC9PLL 3HWH6

AMERICAN LOCK A5261 กุญแจรีคีย์ได้ 2 นิ้ว H คีย์ที่แตกต่างกัน 5 Pin

In Stock
รายการ: AC9PLL แบบ: A5261ข้ามอ้างอิง: 3HWH6
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
฿2,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจรีโมท
สีผิวกายเงิน
Body Dia2"
Body Finishชุบโครเมี่ยม
ความสูงของร่างกาย2"
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กแข็ง
รูปแบบตัวรอบ
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย2"
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์ต่าง
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
เปิดด้วยหมายเลขคีย์41635
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยความปลอดภัยมาตรฐาน
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.3 / 8 "
กุญแจมือความสูง2"
วัสดุกุญแจมือโบรอนที่แข็งตัว
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรอบ
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8301108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระดับความปลอดภัยBody Diaวัสดุของตัวเครื่องกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือรูปร่างราคา
AMERICAN LOCK A700 Rekeyable Padlock 1-1 / 16 Inch H Keyed Different 5 Pin | AA9XWQ 1JAD 5 A700การรักษาความปลอดภัยสูง2.5 "เหล็กแข็ง7 / 16 "1 1 / 16 "โบรอนที่แข็งตัว15 / 16 "รอบ฿2,542
AMERICAN LOCK A700KA Rekeyable Padlock 1-1 / 16 Inch H Keyed Alike 6 Pin | AA9XWR 1JAD7 A700KAการรักษาความปลอดภัยสูง2.5 "เหล็กแข็ง7 / 16 "1 1 / 16 "โบรอนที่แข็งตัว15 / 16 "รอบ฿2,626
AMERICAN LOCK A5400KA Rekeyable Padlock 1-1 / 8 Inch H Keyed Alike 5 Pin | AC7VHX 38W812 A5400KAการรักษาความปลอดภัยสูง-เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "1.125 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 4 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿3,930
AMERICAN LOCK A5401KA Rekeyable Padlock 2 Inch H Keyed Alike 5 Pin | AC7VHY 38 วัตต์ 813 A5401KAการรักษาความปลอดภัยสูง-เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "2"เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 4 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿4,289
AMERICAN LOCK A5260 Rekeyable Padlock 1-1 / 8 Inch H Keyed Different 5 Pin | AC9PLJ 3HWH4 A5260ความปลอดภัยมาตรฐาน2"เหล็กแข็ง3 / 8 "1.125 "โบรอนที่แข็งตัว3 / 4 "รอบ฿1,893
AMERICAN LOCK A5260KA Rekeyable Padlock 1-1 / 8 Inch H Keyed Alike 5 Pin | Mouser ไทย AC9PLK 3HWH5 A5260KAความปลอดภัยมาตรฐาน2"เหล็กแข็ง3 / 8 "1.125 "โบรอนที่แข็งตัว3 / 4 "รอบ฿1,998
AMERICAN LOCK A5261KA กุญแจรีโมท 2 นิ้ว H Keyed Alike 5 Pin | AC9PLM 3HWH7 A5261KAความปลอดภัยมาตรฐาน2"เหล็กแข็ง3 / 8 "2"โบรอนที่แข็งตัว3 / 4 "รอบ฿2,167

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK A5261 กุญแจรีคีย์ได้ 2 นิ้ว H คีย์ที่แตกต่างกัน 5 Pin
฿2,063 / หน่วย