AMERICAN TORCH TIP 4206-4 ขนาดปลายตัด 4
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เคล็ดลับการตัด |
แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | 2 ถึง 5 psi |
MAPP แก๊สซิลเวอร์เบรซ Bra | ไม่ |
MAPP แก๊สซิลเวอร์ประสาน | ไม่ |
MAPP แก๊สบัดกรีอ่อน | ไม่ |
ความดันของออกซิเจน | 12 ถึง 45 psi |
โพรเพนแก๊ส Silver Braze | ไม่ |
โพรเพนแก๊สซิลเวอร์บัดกรี | ไม่ |
โพรเพนแก๊สซอฟท์บัดกรี | ไม่ |
ท่อบัดกรีเงิน | ไม่ |
ขนาด | 4mm |
ฝาท่อบัดกรีอ่อน | ไม่ |
ความหนาเหล็ก | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | ฮิตชิ้น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.96 |
รหัส HS | 8468901000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเปลวไฟ | บริการแก๊ส | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | อุ่นเครื่องหนัก | อะเซทิลีน | 10 | ฮิตชิ้น | ฿1,706 | ||
164-2 | อุ่นเครื่องหนัก | อะเซทิลีน | 2" | ฮิตชิ้น | ฿1,090 | ||
6290Nff-1 | อุ่นปานกลาง | ก๊าซธรรมชาติเหลว | 1" | ฮิตชิ้น | ฿940 | ||
6290NFF-1-โครเมี่ยม | อุ่นปานกลาง | ก๊าซธรรมชาติเหลว | 1" | ฮิตชิ้น | ฿1,120 | ||
6290Nff-2 | อุ่นปานกลาง | ก๊าซธรรมชาติเหลว | 2" | ฮิตชิ้น | ฿938 | ||
6290NFF-2-โครเมี่ยม | อุ่นปานกลาง | ก๊าซธรรมชาติเหลว | 2" | ฮิตชิ้น | ฿1,068 | ||
112-00 | อุ่นปานกลาง | อะเซทิลีน | 00 | ฮิตชิ้น | ฿1,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.