AMERICRAFT MANUFACTURING 1960-B-1-3-TEFC Roof Exhaust Ventilator, Hooded, Belt Drive, ขนาด 60 นิ้ว, 3 เฟส, 1 HP
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ใบมีด Dia | 60 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
HP | 1 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ใบมีด Dia | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924-B-1 / 4-1-EXP | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | ฿180,000 | RFQ
|
พ.ศ. 1924-B-1 / 4-1-TEFC | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | ฿147,345 | RFQ
|
1924-B-1 / 4-3-EXP | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | ฿173,745 | RFQ
|
พ.ศ. 1924-B-1 / 4-3-TEFC | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | ฿148,363 | RFQ
|
1924-B-1 / 2-1-EXP | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ฿183,272 | RFQ
|
พ.ศ. 1924-B-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ฿148,000 | RFQ
|
1924-B-1 / 2-3-EXP | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ฿179,927 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.