AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-1/32Y-1-EXP พัดลมไอเย็นหมุนได้ 2 ทาง ขนาด 30 นิ้ว 1/3 HP 6900 CFM อลูมิเนียม

รายการ: CE8DHN รุ่น: 30DAL-1/32Y-1-EXP
฿154,254 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ชายคูลเลอร์
ใบมีด Dia30 "
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
HP1/3
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1140
ชนิดเครื่องยนต์หลักฐานการระเบิด
ระยะ1
แรงดันไฟฟ้า115/230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใบมีด DiaHPรอบต่อนาทีของมอเตอร์ระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-EXP Man Cooler พร้อมแอกหมุน 2 ทาง, ขนาด 18 นิ้ว, 1/4 HP, 3050 CFM, อลูมิเนียม | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-EXP18 "1/417253230/460฿94,545
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-TEFC คูลเลอร์คนพร้อมแอกหมุน 2 ทาง ขนาด 18 นิ้ว 3050 CFM อะลูมิเนียม | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/460฿85,600
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-EXP Man Cooler พร้อมแอกหมุน 2 ทาง, ขนาด 18 นิ้ว, 1/4 HP, 3050 CFM, อลูมิเนียม | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-EXP18 "1/417251115/230฿108,000
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-TEFC คูลเลอร์คนพร้อมแอกหมุน 2 ทาง ขนาด 18 นิ้ว 3050 CFM อะลูมิเนียม | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/230฿91,781
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-EXP Man Cooler พร้อมแอกหมุน 2 ทาง, ขนาด 18 นิ้ว, 1/4 HP, 3050 CFM, อลูมิเนียม | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-EXP18 "1/417253230/460฿101,745
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-TEFC คูลเลอร์คนพร้อมแอกหมุน 2 ทิศทาง ขนาด 18 นิ้ว 3050 CFM อะลูมิเนียม | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/460฿92,800
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/32Y-1-EXP Man Cooler พร้อมแอกหมุน 2 ทาง, ขนาด 18 นิ้ว, 1/3 HP, 3450 CFM, อลูมิเนียม | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-EXP18 "1/317251115/230฿111,345
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-1/32Y-1-EXP พัดลมไอเย็นหมุนได้ 2 ทาง ขนาด 30 นิ้ว 1/3 HP 6900 CFM อลูมิเนียม
฿154,254 / หน่วย