AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-3/4L-3-TEFC Man Cooler พร้อมขาตั้ง ขนาด 30 นิ้ว 3/4 HP 10400 CFM อลูมิเนียม

รายการ: CE8DJT รุ่น: 30DAL-3/4L-3-TEFC
฿89,309 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ชายคูลเลอร์
ใบมีด Dia30 "
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
กรงขังก.ค.ศ
HP3/4
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1140
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า230/460

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใบมีด DiaHPรอบต่อนาทีของมอเตอร์ระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-EXP คูลเลอร์พร้อมขาตั้งต่ำ ขนาด 18 นิ้ว 1/4 HP, 3050 CFM อลูมิเนียม | CE8CXQ 18DA-1 / 4L-1-EXP18 "1/417251115/230฿76,800
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-TEFC คูลเลอร์คนพร้อมขาตั้งต่ำ ขนาด 18 นิ้ว 1/4 HP, 3050 CFM อลูมิเนียม | CE8CXR 18DA-1 / 4L-1-TEFC18 "1/417251115/230฿60,581
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-EXP Man Cooler With Low Stand, ขนาด 18 นิ้ว, 1/4 HP, 3050 CFM, อลูมิเนียม | CE8CXT 18DA-1 / 4L-3-EXP18 "1/417253230/460฿70,545
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-TEFC คูลเลอร์คนพร้อมขาตั้งต่ำ ขนาด 18 นิ้ว 1/4 HP, 3050 CFM อลูมิเนียม | CE8CXU 18DA-1 / 4L-3-TEFC18 "1/417253230/460฿61,600
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-EXP Man Cooler With Low Stand, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CYM 18DA-1 / 3L-3-EXP18 "1/317253230/460฿76,072
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-TEFC คูลเลอร์คนพร้อมขาตั้งต่ำ ขนาด 18 นิ้ว 1/3 HP, 3450 CFM อลูมิเนียม | CE8CYN 18DA-1 / 3L-3-TEFC18 "1/317253230/460฿64,218
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-1-EXP Man Cooler With Low Stand, ขนาด 18 นิ้ว, 1/3 HP, 3450 CFM, อลูมิเนียม | CE8CYP 18DA-1 / 3L-1-EXP18 "1/317251115/230฿79,781
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-3/4L-3-TEFC Man Cooler พร้อมขาตั้ง ขนาด 30 นิ้ว 3/4 HP 10400 CFM อลูมิเนียม
฿89,309 / หน่วย