AMERICRAFT MANUFACTURING 648-1-1/2-1-TEFC พัดลมดูดอากาศ ขนาด 48 นิ้ว 1 เฟส 1-1/2 HP
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ใบมีด Dia | 48 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
HP | 1-1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ใบมีด Dia | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
624-1 / 3-1-TEFC | 24 " | 1/3 | 1 | 115/230 | ฿55,127 | RFQ
|
624-1 / 3-3-TEFC | 24 " | 1/3 | 3 | 230/460 | ฿53,963 | RFQ
|
624-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ฿51,854 | RFQ
|
624-1 / 2-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ฿50,690 | RFQ
|
624-3 / 4-1-TEFC | 24 " | 3/4 | 1 | 115/230 | ฿52,654 | RFQ
|
624-3 / 4-3-TEFC | 24 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ฿53,236 | RFQ
|
624-1-1-TEFC | 24 " | 1 | 1 | 115/230 | ฿62,181 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.