AMERICRAFT MANUFACTURING BPRRV-36-5-3-TEFC เครื่องดูดควัน แบบปิด แบบมีสายพาน ขนาด 36 นิ้ว 3 เฟส 5 แรงม้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ใบมีด Dia | 36 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
HP | 5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ช่วง CFM | RPM ของพัดลม | HP | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRV-824-1 / 2-1-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ฿132,193 | |
BRV-824-1 / 2-3-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ฿130,075 | |
BRV-824-1 / 2-1-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ฿145,382 | |
BRV-824-1 / 2-3-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ฿147,222 | |
BRV-830-1-1-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ฿151,570 | |
BRV-830-1-3-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ฿143,494 | |
BRV-830-1-1-EXP | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ฿168,494 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.