Ametek Lamb 117123-00 | มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120vac | 3eak5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMETEK LAMB 117123-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC8VFX 3EAK5

AMETEK LAMB 117123-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 3 ขั้น 1 ความเร็ว 120VAC

In Stock
รายการ: AC8VFX รุ่น: 117123-00อ้างอิงข้าม: 3EAK5
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
฿12,059 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สุญญากาศ
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ชีวิตเฉลี่ย500 ชม.
ตลับลูกบอล
ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม3
Body Dia5.7 "
CFM @ 2-In. ปาก101.2
ปล่อยสัมผัส
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
กลุ่มประสิทธิภาพจุดสูง
กรงขังจุดเปิด
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
สูงสุด แอร์วัตต์485
สูงสุด แอมป์7.3
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์กรกฎาคม
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
การติดทุกตำแหน่ง
ขายึดอลูมิเนียม
จำนวนความเร็ว1
ความสูงโดยรวม8 15 / 16 "
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ametek-lamb-117123-00.pdf
เปลี่ยนแปรงMfr. เลขที่ 833423-62
การป้องกันความร้อนไม่มี
UPC651281558744
สูญญากาศ (ปิดผนึก H2O)137.2
แรงดันไฟฟ้า240 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.36
ความสูงของเรือ (ซม.)25.91
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS8414596095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

Ametek Lamb 117123-00 มอเตอร์สุญญากาศ/โบลเวอร์ช่วยให้อากาศไหลเข้าด้านล่างของมอเตอร์และระบายออกทางท่ออากาศด้านข้าง เหมาะสำหรับงานกระบะเปียกเนื่องจากเศษผงและความชื้นจะไม่สัมผัสกับขดลวดมอเตอร์ มอเตอร์นี้เคลื่อนอากาศที่สะอาดและแห้งในกระป๋องเชิงพาณิชย์หรือเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ เครื่องพ่น/เครื่องพ่นหมอก เครื่องล้างรถ และระบบสูญญากาศส่วนกลาง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Ametek Lamb 117123-00 มอเตอร์ดูดฝุ่น/โบลเวอร์มีประโยชน์ในการแยกอากาศทำงานและอากาศระบายอากาศจากมอเตอร์
  • ตลับลูกปืนคู่ของยูนิตนี้ถูกปิดผนึกด้วยอากาศเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและความชื้น
  • ประกอบด้วยโครงยึดปลายพัดลมอะลูมิเนียมเพื่อลดการสั่นสะเทือนและยืดอายุการใช้งาน
  • มอเตอร์สามขั้นตอนนี้มีปลอกพลาสติก ทำให้เหมาะสำหรับงานเบา
  • มีแรงบิดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งและวิ่งด้วยความเร็วสูง ใช้พัดลมมอเตอร์หมุนเพื่อสร้างแรงดันสูญญากาศและการดูด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • อเมเทค แลมบ์ ชุดแปรงมอเตอร์สำรอง: ชุดแปรงถ่านเหล่านี้สามารถใช้เพื่อสร้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่จะนำกระแสระหว่างสายไฟที่อยู่กับที่และองค์ประกอบที่เคลื่อนที่ได้

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ยูแอล (E47185)

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม มอเตอร์สุญญากาศนี้ต้องการการหล่อลื่นหรือไม่?

A. ไม่ มอเตอร์สุญญากาศ Ametek Lamb 117123-00 มาพร้อมกับตลับลูกปืนที่หล่อลื่นอย่างถาวร

ถาม พิกัดกำลังของมอเตอร์สุญญากาศนี้คืออะไร

A.

  • ปัจจุบัน - 7A
  • แรงดันไฟฟ้า - 240VAC
  • ความถี่ - 50 / 60 Hz

ถาม อัตราการไหลของอากาศสูงสุดของมอเตอร์สุญญากาศนี้คือเท่าใด

A.

  • 95 CFM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสูงสุด แอมป์ขั้นตอนของเครื่องเป่าลมกรงขังCFM @ 2-In. ปากราคา
AMETEK LAMB 115334 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวแอลแซด 2M174 115334120 VAC132เปิด Dripproof102.7฿12,978
AMETEK LAMB 115937 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวมา 2M178 115937120 VAC12.72เปิด Dripproof105.4฿15,772
AMETEK LAMB 116103-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มเอฟ 2M188 116103-00120 VAC13.83เปิด Dripproof92฿18,849
AMETEK LAMB 116207-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มพี 2M201 116207-00120 VAC92เปิด Dripproof104฿7,435
AMETEK LAMB 116119-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63เปิด Dripproof94฿15,412
AMETEK LAMB 117465-13 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวน่า 2M417 117465-13120 VAC12.82เปิด Dripproof110฿15,811
AMETEK LAMB 117507-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73เปิด Dripproof94฿15,594

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMETEK LAMB 117123-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 3 ขั้น 1 ความเร็ว 120VAC
฿12,059 / หน่วย