Ametek Lamb 117508-00 | มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120vac | 2m414 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMETEK LAMB 117508-00 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC2QMZ 2M414

AMETEK LAMB 117508-00 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 ขั้น 1 ความเร็ว 120VAC

In Stock
รายการ: AC2QMZ รุ่น: 117508-00อ้างอิงไขว้: 2M414

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿13,180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สุญญากาศ
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ชีวิตเฉลี่ย700 ชม.
ตลับลูกบอล
ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม2
Body Dia7.2 "
CFM @ 2-In. ปาก94
ปล่อยอุปกรณ์ต่อพ่วง
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
กรงขังเปิด Dripproof
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
สูงสุด แอร์วัตต์407
สูงสุด แอมป์12.9
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์กรกฎาคม
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
การติดทุกตำแหน่ง
ขายึดแข็ง
จำนวนความเร็ว1
ความสูงโดยรวม7.5 "
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ametek-lamb-117508-00.pdf
เปลี่ยนแปรงMfr. เลขที่ 833410-52
การป้องกันความร้อนไม่มี
UPC663001036746
สูญญากาศ (ปิดผนึก H2O)134
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.86
ความสูงของเรือ (ซม.)30.73
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.97
รหัส HS8501204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทมอเตอร์ / โบลเวอร์ (บายพาส)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสูงสุด แอมป์ขั้นตอนของเครื่องเป่าลมกรงขังCFM @ 2-In. ปากราคา
AMETEK LAMB 115330 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132เปิด Dripproof102.7฿12,528
AMETEK LAMB 114787 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.5 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มบี 2M179 114787120 VAC11.63เปิด Dripproof126฿26,004
AMETEK LAMB 115962 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวมี 2M187 115962120 VAC132เปิด Dripproof116.4฿16,223
AMETEK LAMB 116155-00 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว ความเร็ว 2 สเตจ 1 24VDC | เอซี2คิวเอ็มจี 2M189 116155-00VDC 2414.42เปิด Dripproof66.4฿11,896
AMETEK LAMB 116156-00 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-00VDC 3610.82เปิด Dripproof70.7฿10,631
AMETEK LAMB 115757-P มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC2QMV 2M265 115757- ป120 VAC82เปิด Dripproof96฿6,091
AMETEK LAMB 116757-13 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92เปิด Dripproof97฿5,375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMETEK LAMB 117508-00 มอเตอร์สุญญากาศ อุปกรณ์ต่อพ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 ขั้น 1 ความเร็ว 120VAC
฿13,180 / หน่วย