Ametek Lamb 119411-00 | มอเตอร์สุญญากาศ ไหลผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 1 สเตจ 1 ความเร็ว 120vac | 3gxe6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMETEK LAMB 119411-00 มอเตอร์สุญญากาศ ไหลผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 1 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC9JVT 3GXE6

AMETEK LAMB 119411-00 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 1 สเตจ, 1 ความเร็ว, 120VAC

In Stock
รายการ: AC9JVT รุ่น: 119411-00การอ้างอิงโยง: 3GXE6
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
฿4,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สุญญากาศ
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ชีวิตเฉลี่ย500 ชม.
ตลับลูกบอล
ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม1
Body Dia5.7 "
CFM @ 2-In. ปาก112
ปล่อยผ่านไหล
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
กลุ่มประสิทธิภาพStandard
กรงขังจุดเปิด
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
สูงสุด แอร์วัตต์190
สูงสุด แอมป์6.8
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์กรกฎาคม
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
การติดทุกตำแหน่ง
ขายึดแข็ง
จำนวนความเร็ว1
ความสูงโดยรวม4.375 "
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ametek-lamb-119411-00.pdf
เปลี่ยนแปรงMfr. เลขที่ 833474-50
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC818255872064
สูญญากาศ (ปิดผนึก H2O)63
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.7
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทมอเตอร์ / โบลเวอร์ (Thru-Flow)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสูงสุด แอมป์ขั้นตอนของเครื่องเป่าลมกรงขังCFM @ 2-In. ปากราคา
AMETEK LAMB 115756 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 1 ความเร็ว, 220VAC | เอซี2คิวเอ็มซี 2M182 115756240 VAC3.52เปิด Dripproof89฿6,752
AMETEK LAMB 116146-00 มอเตอร์สุญญากาศ Thru flow เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 220VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52เปิด Dripproof115฿6,399
AMETEK LAMB 116311-01 มอเตอร์สุญญากาศ ไหลผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มเค 2M192 116311-01120 VAC8.22เปิด Dripproof95฿4,725
AMETEK LAMB 116309-00 มอเตอร์สุญญากาศ ไหลผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 1 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มแอล 2M194 116309-00120 VAC6.81เปิด Dripproof112฿3,754
AMETEK LAMB 115744 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 1 ความเร็ว, 120VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82เปิด Dripproof99฿6,804
AMETEK LAMB 116227-00 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 2 ความเร็ว, 120VAC | เอซี2คิวมิน 2เอ็ม199 116227-00120 VAC8.82เปิด Dripproof107฿7,611
AMETEK LAMB 116297-00 มอเตอร์สุญญากาศ ไหลผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 1 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มอาร์ 2M203 116297-00120 VAC6.91เปิด Dripproof123฿4,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMETEK LAMB 119411-00 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 1 สเตจ, 1 ความเร็ว, 120VAC
฿4,055 / หน่วย