Ametek Lamb 833326-51 | กลไกแปรงสำรอง 120v - Pk2 | 2uv81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMETEK LAMB 833326-51 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | AC3MXL2UV81

AMETEK LAMB แปรงถ่าน 833326-51 ชุด 2 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC3MXL รุ่น: 833326-51ข้ามอ้างอิง: 2UV81
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
฿567 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดแปรงมอเตอร์สำรอง
ความสูง1"
ความยาว3"
ชนิดภาพเขียนคาร์บอนมาตรฐาน
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความยาวแรงดันไฟฟ้าราคา
AMETEK LAMB 833300-50 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | เอซี3เอ็มเอ็กซ์บี 2ยูวี67 833300-50ไม่สามารถใช้งาน3"120 VAC฿5,045
AMETEK LAMB 833423-51 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | เอซี3เอ็มเอ็กซ์ซี 2ยูวี68 833423-51คาร์บอนกว้างประสิทธิภาพสูง3"120 VAC฿565
AMETEK LAMB 835171-50 แปรงคาร์บอน ชุด 4 ชิ้น | เอซี3เอ็มเอ็กซ์ดี 2ยูวี69 835171-50--230 VAC฿1,776
AMETEK LAMB 833423-69 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | เอซี3เอ็มเอ็กซ์อี 2ยูวี71 833423-69ไม่สามารถใช้งาน2.8 "VDC 36฿725
AMETEK LAMB 833196-50 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | AC3MXG 2UV76 833196-50--230 VAC฿5,709
AMETEK LAMB 833415-55 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | AC3MXH 2UV77 833415-55คาร์บอนมาตรฐาน-230 VAC฿656
AMETEK LAMB 833450-52 กลไกแปรงสำรอง, 120VAC, แพ็ค 2 ชิ้น | AC3MXJ 2UV78 833450-52นายกรัฐมนตรี-120 VAC-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMETEK LAMB แปรงถ่าน 833326-51 ชุด 2 ชิ้น
฿567 / หน่วย