แอมโก้ 1505 | ประแจรวมไม่เกิดประกายไฟ 1-13/16 X 22-3/4 In | 46c046 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL 1505 ประแจรวมไม่เกิดประกายไฟ 1-13/16 x 22-3/4 In | AD6MGQ 46C046

AMPCO METAL 1505 ประแจรวม ไม่เกิดประกายไฟ 1-13/16 x 22-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6MGQ รุ่น: 1505ข้ามอ้างอิง: 46C046

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿35,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจรวม
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
หัวมุมองศา 15
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22.625 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1-13 / 16 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.65
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)57.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดTether สามารถราคา
AMPCO METAL ประแจรวม W-678A ไม่เกิดประกายไฟ 12 จุด 1-9/16 นิ้ว | AB6LNM 21XW08 W 678นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿12,665
AMPCO METAL 1518 ประแจรวมไม่เกิดประกายไฟ 12 จุด 2-5/8 In | AB6LNN 21XW13 1518นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์22.75 "SAE2.625 "เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿67,147
AMPCO METAL 1354 ประแจรวมไม่เกิดประกายไฟ 12 จุด 46mm | AB6LNP 21XW15 1354นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์22 11 / 16 "เมตริก46mmเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿38,112
AMPCO METAL 1356 ประแจแหวนข้างไม่เกิดประกายไฟ 12 จุด 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์22 11 / 16 "เมตริก50mmเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿38,112
AMPCO METAL 1358 ประแจรวมไม่เกิดประกายไฟ 12 จุด 55mm | AB6LNR 21XW18 1358นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์22 11 / 16 "เมตริก55mmเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿44,377
AMPCO METAL 1300 ประแจรวมไม่เกิดประกายไฟ 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์4.5 "เมตริก8เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿5,255
AMPCO METAL ประแจแหวนข้างปากตาย W-670 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์11.625 "SAE13 / 16 "เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿6,834

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL 1505 ประแจรวม ไม่เกิดประกายไฟ 1-13/16 x 22-3/4 นิ้ว
฿35,510 / หน่วย