แอมโก้ D-4 | ดริฟท์พินบาร์เรลไม่เกิดประกายไฟ 9/16 X 1-1/16 X 8 | 46c019 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL D-4 แกนดริฟท์ กระบอกไม่เกิดประกายไฟ 9/16 x 1-1/16 x 8 | AD6MFL 46C019

AMPCO METAL D-4 Drift Pin Barrel ไม่เกิดประกายไฟ 9/16 x 1-1/16 x 8

In Stock
รายการ: AD6MFL แบบ: D-4ข้ามอ้างอิง: 46C019
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
฿3,388 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDrift Pin, Barrel Type,
การก่อสร้างนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง
ออกแบบ1 ชิ้น
แม่มด1-1 / 16 "
ความยาว8"
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ9 / 16 "
ชนิดภาพเขียนไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8205596000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างแม่มดขนาดเคล็ดลับราคา
AMPCO METAL D-1 ดริฟท์พินบาร์เรล 3/16 x 8 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GEF 4RPN2 D-1อลูมิเนียมบรอนซ์11 / 16 "3 / 16 "฿2,119
AMPCO METAL D-2 ดริฟท์พินบาร์เรล 5/16 x 8 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GEG 4RPN3 D-2อลูมิเนียมบรอนซ์13 / 16 "5 / 16 "฿2,640
AMPCO METAL D-3 Drift Pin Barrel 7/16 x 8 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GEH 4RPN4 D-3อลูมิเนียมบรอนซ์15 / 16 "7 / 16 "฿3,220
AMPCO METAL D-5 ดริฟท์พินบาร์เรล 11/16 x 8 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GEJ 4RPN5 D-5อลูมิเนียมบรอนซ์1-3 / 16 "11 / 16 "฿5,106

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL D-4 Drift Pin Barrel ไม่เกิดประกายไฟ 9/16 x 1-1/16 x 8
฿3,388 / หน่วย