AMPCO METAL ชุดเครื่องมือฉนวน IM-20 17 ชิ้น ไม่เกิดประกายไฟ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือไม่หุ้มฉนวน |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 1000 VAC |
จำนวนชิ้น | 17 |
รวมคีม | คีมปากจิ้งจกแบบปรับได้ 8 ", คีมตัดแนวทแยง 7", คีมปากจิ้งจก 10 ", คีมตัดข้าง Lineman 8-1 / 2" |
ปกป้อง | ต้านทานไฟฟ้าช็อตสูงถึง 1000V ยกเว้นประแจแบบปรับได้ และป้องกันประกายไฟทางกล เช่น การเสียดสีและประกายไฟกระแทกในสภาพแวดล้อมที่ติดไฟได้ |
รวมไขควง | ไขควงปากแบน 5/16 "X 6", ไขควงปากแฉก 2 "X 4" |
รวมซ็อกเก็ต | (3) 3/8 "Dr 6 pt. ซ็อกเก็ต: 7/16", 1/2 ", 9/16" |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กล่อง |
UPC | 702535882129 |
รวมประแจ | (2) ประแจเลื่อน: 8 ", 10", (3) 12 pt. ประแจปากตาย: 7/16 ", 1/2", 9/16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 82060000 00 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.