แอมโก้ ไอพี-36 | เครื่องตัดทแยงมุมฉนวน ยาว 7-1/4 นิ้ว | 24y877 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL เครื่องตัดทแยงมุมฉนวน IP-36 ยาว 7-1/4 นิ้ว | AB8AAF 24Y877

AMPCO METAL คัตเตอร์แนวทแยงฉนวน IP-36 ความยาว 7-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8AAF รุ่น: IP-36ข้ามอ้างอิง: 24Y877
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
฿14,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
สีของมือจับส้ม
ประเภทการจัดการฉนวนสองชั้น
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม3 / 4 "
ความกว้างของขากรรไกร1"
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์อัลลอย
สูงสุด เปิดกราม1-1 / 16 "
ไม่จอดใช่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับความกว้างสีของมือจับประเภทการจัดการคะแนนแรงดันไฟฟ้าความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุสูงสุด เปิดกรามราคา
AMPCO METAL เครื่องตัดทแยงมุม P-36 5/8 นิ้ว ยาว กว้าง 1/4 นิ้ว | เอซี3คิวเอฟเอฟ 2วีเจ14 P-361 / 4 "สีแดงจุ่มไม่ได้รับการจัดอันดับ7 / 8 "1.25 "เหล็ก1"฿10,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL คัตเตอร์แนวทแยงฉนวน IP-36 ความยาว 7-1/4 นิ้ว
฿14,202 / หน่วย