แอมโก้ Nd-11/16 | ตัวขับน็อตไม่เกิดประกายไฟ 11/16 ใน Hex | 21xv19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL ND-11/16 ตัวขับน็อตไม่เกิดประกายไฟ 11/16 ใน Hex | AF7LTY 21XV19

AMPCO METAL ND-11/16 Nut Driver ไม่เกิดประกายไฟ 11/16 ใน Hex

In Stock
รายการ: AF7LTY รุ่น: ND-11/16ข้ามอ้างอิง: 21XV19
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
฿8,661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุช
วัสดุใบมีดนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
จัดการเซลลูโลสอะซิเตท 4 ขลุ่ย
สีของมือจับสีเหลือง
จัดการออกแบบเป็นแถว
จัดการวัสดุเซลลูโลสอะซิเตท
แม่มด11 / 16 "
ขนาด Hex11 / 16 "
ไม่จอดใช่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9"
SAE หรือเมตริกSAE
หน้าแข้งรอบ
ความยาวก้าน4 5 / 16 "
วัสดุก้านไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อนนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
ประเภทก้านรอบทึบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC702535881870

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8205400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุใบมีดแม่มดขนาด Hex¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกความยาวก้านวัสดุก้านราคา
AMPCO METAL ND-5/16 ตัวขันน็อตไม่เกิดประกายไฟ 5/16 นิ้ว Hex 6-7/8 L | AD6MFG 46C015 ND-5/16นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง5 / 16 "5 / 16 "6.875 "SAE3.437 "ไม่เป็นประกาย, ไม่เป็นแม่เหล็ก, ทนต่อการกัดกร่อน, ตรงตาม / ได้รับการรับรองจาก FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, รัฐบาลกลาง, GSA, ทหาร, DOE, ANSI, DIN฿4,202
AMPCO METAL ND-3/8 ตัวขันน๊อตไม่เกิดประกายไฟ 3/8 นิ้ว Hex 7-7/16 L | AD6MGN 46C044 ND-3/8นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง3 / 8 "3 / 8 "7.437 "SAE3.437 "ไม่เป็นประกาย, ไม่เป็นแม่เหล็ก, ทนต่อการกัดกร่อน, ตรงตาม / ได้รับการรับรองจาก FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, รัฐบาลกลาง, GSA, ทหาร, DOE, ANSI, DIN฿4,752
AMPCO METAL ND-7MM ตัวขับน็อตไม่เกิดประกายไฟ 7mm Hex 8-7/16 L | AD6MGX 46C052 ND-7 มมนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง7mm7.0mm8.437 "เมตริก5.125 "ไม่เป็นประกาย, ไม่เป็นแม่เหล็ก, ทนต่อการกัดกร่อน, ตรงตาม / ได้รับการรับรองจาก FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, รัฐบาลกลาง, GSA, ทหาร, DOE, ANSI, DIN฿3,690
AMPCO METAL ND-7/16 ตัวขับน็อตไม่เกิดประกายไฟ 7/16 Hex 7-7/16 L | AD6MHH 46C062 ND-7/16นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง7 / 16 "7 / 16 "7.437 "SAE3.437 "ไม่เป็นประกาย, ไม่เป็นแม่เหล็ก, ทนต่อการกัดกร่อน, ตรงตาม / ได้รับการรับรองจาก FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, รัฐบาลกลาง, GSA, ทหาร, DOE, ANSI, DIN฿4,570
AMPCO METAL ND-1/4 ตัวขันน๊อตไม่เกิดประกายไฟ 1/4 นิ้ว Hex 6-7/8 L | AD6MHP 46C068 ND-1/4นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง1 / 4 "1 / 4 "6.875 "SAE3.437 "ไม่เป็นประกาย, ไม่เป็นแม่เหล็ก, ทนต่อการกัดกร่อน, ตรงตาม / ได้รับการรับรองจาก FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, รัฐบาลกลาง, GSA, ทหาร, DOE, ANSI, DIN฿3,060
AMPCO METAL ND-1/2 ตัวขันน๊อตไม่เกิดประกายไฟ 1/2 นิ้ว Hex | AF7LTV 21XV16 ND-1/2นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์1 / 2 "1 / 2 "7.437 "SAE3.437 "ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อนนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์฿5,627
AMPCO METAL ND-1/8 ตัวขับน็อตไม่เกิดประกายไฟ 1/8 ใน Hex | AF7LTW 21XV17 ND-1/8นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์1 / 8 "1 / 8 "6.875 "SAE3.437 "ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อนนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์฿3,043

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL ND-11/16 Nut Driver ไม่เกิดประกายไฟ 11/16 ใน Hex
฿8,661 / หน่วย