แอมโก้ Nd-3/16 | น๊อตตัวเมีย 3/16 นิ้ว ร่องทึบ 3-7/16 นิ้ว | 21xv31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL ND-3/16 ตัวขับน็อต 3/16 นิ้ว ร่องทึบ 3-7/16 นิ้ว | AG9RJT 21XV31

AMPCO METAL ND-3/16 Nut Driver 3/16 นิ้ว Solid Fluted 3-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9RJT รุ่น: ND-3/16ข้ามอ้างอิง: 21XV31
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
฿3,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุช
สีของมือจับสีเหลือง
จัดการออกแบบเป็นแถว
จัดการวัสดุเซลลูโลสอะซิเตท
ขนาด Hex3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.875 "
SAE หรือเมตริกSAE
ความยาวก้าน3.437 "
วัสดุก้านนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
ประเภทก้านรอบทึบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ไม่จอด: ใช่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • นัทโฮลดิ้ง: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hex¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกความยาวก้านวัสดุก้านราคา
AMPCO METAL ND-8MM ตัวขับน็อตไม่เกิดประกายไฟ 8mm Hex | AF7LVF 21XV44 ND-8 มม8.0mm8.437 "เมตริก5.125 "ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อนนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์฿3,675

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL ND-3/16 Nut Driver 3/16 นิ้ว Solid Fluted 3-7/16 นิ้ว
฿3,028 / หน่วย