แอมป์โก้ P-1292a | พันช์กลางไม่เกิดประกายไฟ 9/16 X 4-1/4 นิ้ว | 21xv78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL P-1292A เครื่องเจาะตรงกลางไม่เกิดประกายไฟ 9/16 x 4-1/4 Inch | AF7LWR 21XV78

AMPCO METAL P-1292A Center Punch ไม่เกิดประกายไฟ 9/16 x 4-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7LWR รุ่น: P-1292Aข้ามอ้างอิง: 21XV78
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
฿2,385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์หมัด
ปรับไม่
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
ความยาว4.25 "
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนชิ้น1
UPC702535883140

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8203406000

รายละเอียดสินค้า:

  • จุดที่เปลี่ยนได้ (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวราคา
AMPCO METAL P-1294 เครื่องเจาะตรงกลาง ไม่เกิดประกายไฟ 11/16 x 5-1/2 Inch | AF7LWM 21XV74 P-129411 / 16 "5.5 "฿3,530
AMPCO METAL P-1297 เครื่องเจาะตรงกลาง ไม่เกิดประกายไฟ 1-1/16 x 9-1/2 Inch | AF7LWN 21XV75 P-12971 1 / 16 "9.5 "฿6,271
AMPCO METAL P-1296 เครื่องเจาะตรงกลาง ไม่เกิดประกายไฟ 15/16 x 8 นิ้ว | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"฿6,403
AMPCO METAL P-1295 เครื่องเจาะตรงกลาง ไม่เกิดประกายไฟ 3/4 x 6-1/4 Inch | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "฿4,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL P-1292A Center Punch ไม่เกิดประกายไฟ 9/16 x 4-1/4 นิ้ว
฿2,385 / หน่วย