แอมโก้ P-53 | พันช์ปักหมุดกลม 1/2 X 8 ไม่เกิดประกายไฟ | 4rpk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL P-53 เครื่องเจาะเข็มกลม 1/2 x 8 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GDU 4RPK9

AMPCO METAL P-53 พั้นช์กลม 1/2 x 8 ไม่ให้เกิดประกายไฟ

In Stock
รายการ: AD9GDU รุ่น: P-53อ้างอิงข้าม: 4RPK9
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
฿2,862 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรอบ Pin Punch
การก่อสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์
ออกแบบ1 ชิ้น
แม่มด11 / 16 "
ความยาว8"
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน
UPC702535883317

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8203406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดความยาวขนาดเคล็ดลับราคา
AMPCO METAL P-50 เครื่องเจาะเข็มกลม 1/8 x 5 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "฿1,393
AMPCO METAL P-51 เครื่องเจาะเข็มกลม 1/4 x 6 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "฿2,035
AMPCO METAL P-52 เครื่องเจาะเข็มกลม 3/8 x 7 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "฿2,251
AMPCO METAL P-54 เครื่องเจาะเข็มกลม 5/8 x 9 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "฿3,859
AMPCO METAL เครื่องเจาะเข็มกลม P-48 ไม่เกิดประกายไฟ 1/16 x 4-3/16 นิ้ว | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "฿6,030
AMPCO METAL P-51A เครื่องเจาะเข็มกลม ไม่เกิดประกายไฟ 5/16 x 6 นิ้ว | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "฿2,300
AMPCO METAL P-49 เครื่องเจาะเข็มกลม ไม่เกิดประกายไฟ 5/64 x 4-3/16 นิ้ว | AF7LWV 21XV81 P-49-4.187 "5 / 64 "฿5,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL P-53 พั้นช์กลม 1/2 x 8 ไม่ให้เกิดประกายไฟ
฿2,862 / หน่วย