แอมป์โก้ P-8514 | เครื่องเจาะมือไม่เกิดประกายไฟ 9/16 X 6 นิ้ว | 21xv71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL P-8514 เครื่องเจาะมือ ไม่เกิดประกายไฟ 9/16 x 6 นิ้ว | AF7LWJ 21XV71

AMPCO METAL P-8514 พั้นช์มือ ไม่ให้เกิดประกายไฟ 9/16 x 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7LWJ รุ่น: P-8514ข้ามอ้างอิง: 21XV71
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
฿3,666 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมัดมือ
การก่อสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์
ออกแบบ1 ชิ้น
ความยาว6"
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8203406000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างความยาวขนาดเคล็ดลับราคา
AMPCO METAL P-8522 เครื่องเจาะมือ ไม่เกิดประกายไฟ 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง7.75 "1"฿6,309
AMPCO METAL P-8513 เครื่องเจาะมือ ไม่เกิดประกายไฟ 1/2 x 6 นิ้ว | AF7LVQ 21XV54 P-8513อลูมิเนียมบรอนซ์6"1 / 2 "฿3,979
AMPCO METAL P-8506 เครื่องเจาะมือ ไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 4-3/4 นิ้ว | AF7LVR 21XV55 P-8506อลูมิเนียมบรอนซ์4.75 "1 / 4 "฿2,819
AMPCO METAL P-8506L เครื่องเจาะมือ ไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 6 นิ้ว | AF7LVT 21XV56 P-8506Lอลูมิเนียมบรอนซ์6"1 / 4 "฿2,994
AMPCO METAL P-8503 เครื่องเจาะมือ ไม่เกิดประกายไฟ 1/8 x 4-3/4 นิ้ว | AF7LVU 21XV57 P-8503อลูมิเนียมบรอนซ์4.75 "1 / 8 "฿2,580
AMPCO METAL P-8505L เครื่องเจาะมือ ไม่เกิดประกายไฟ 13/64 x 6 นิ้ว | AF7LVV 21XV58 P-8505Lอลูมิเนียมบรอนซ์6"13 / 64 "฿2,954
AMPCO METAL P-8512 เครื่องเจาะมือ ไม่เกิดประกายไฟ 15/32 x 6 นิ้ว | AF7LVW 21XV59 P-8512อลูมิเนียมบรอนซ์6"15 / 32 "฿3,167

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL P-8514 พั้นช์มือ ไม่ให้เกิดประกายไฟ 9/16 x 6 นิ้ว
฿3,666 / หน่วย